pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLPLLTUV95 TUV PL-L 95W/4P HO 1CT/25 - PLLTUV95

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLPLLTUV95 TUV PL-L 95W/4P HO 1CT/25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - 2G11

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Tipo di radiazione UV - UV-C

  • Potenza della lampada - 95 W

  • Lunghezza complessiva - 535 mm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8711500888297

Codice prodotto

PHLPLLTUV95

Cod. produttore

PLLTUV95

Produttore

PHI

Base:

2G11

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Tipo di radiazione UV:

UV-C

Potenza della lampada:

95 W

Lunghezza complessiva:

535 mm

Adatto contro gli insetti:

no

Lampada a luce nera:

no

Diametro:

39 mm

Tensione della lampada:

110...120 V

Forma della lampada:

Altri

Adatto per la disinfezione dell'aria:

Adatto per la disinfezione dell'acqua:

Adatto per applicazioni mediche:

no

Adatto per il benessere personale:

no

Adatto per la reprografia:

no

Durata media nominale:

10000 h

Adatto per l'abbronzatura:

no

Alimentatore esterno richiesto:

Accenditore esterno richiesto:

Starter integrato:

no

Dimmerabile:

no

Posizione di funzionamento:

Qualsiasi

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

95 kWh

Contenuto di mercurio:

4.4 mg

Le lampade TUV PL-L sono lampade UVC (germicide) compatte utilizzate nelle unità professionali di disinfezione dell'acqua e dell'aria. Le dimensioni compatte della lampada consentono un design di sistema ridotto e flessibilità di progettazione. Le lampade TUV PL-L offrono un'emissione UV quasi costante per tutta la loro durata, per la massima sicurezza della disinfezione e un'elevata efficacia del sistema. Grazie alla base della lampada single-ended, la sostituzione della lampada è facile.