SIGNIFY ITALY SPA - PHLPLLTUV55 TUV PL-L 55W/4P HF 1CT/25 - PLLTUV55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di radiazione UV - UV-C
Lampada a luce nera - no
Adatto per la disinfezione dell'aria - sì
Adatto per la disinfezione dell'acqua - sì
Adatto per il benessere personale - no
Confezione
25 PZ
Serie di prodotti
EAN
8711500633798
Codice prodotto
PHLPLLTUV55
Cod. produttore
PLLTUV55
Produttore
PHI
Tipo di radiazione UV:
UV-C
Lampada a luce nera:
no
Adatto per la disinfezione dell'aria:
sì
Adatto per la disinfezione dell'acqua:
sì
Adatto per il benessere personale:
no
Adatto contro gli insetti:
no
Adatto per applicazioni mediche:
no
Adatto per la reprografia:
no
Adatto per l'abbronzatura:
no
Lunghezza totale:
535 mm
Diametro:
38 mm
Forma della lampada:
Altro
Tipo lampada:
Lampada fluorescente compatta
Attacco lampada:
2G11
Alimentatore esterno necessario:
sì
Accenditore esterno necessario:
sì
Starter integrato:
no
Dimmerabile:
sì
Potenza della lampada:
55 W
Massima tensione di lavoro:
100...110 V
Posizione di funzionamento:
A scelta
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
55 kWh
Durata di vita nominale media:
20000 h
Contenuto di mercurio:
4.4 mg