SIGNIFY ITALY SPA - PHLPLLTUV35 TUV PL-L 35W/4P HO 1CT/25 - PLLTUV35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di radiazione UV - UV-C
Lampada a luce nera - no
Adatto per la disinfezione dell'aria - sì
Adatto per la disinfezione dell'acqua - sì
Adatto per il benessere personale - no
Confezione
25 PZ
EAN
8711500888273
Codice prodotto
PHLPLLTUV35
Cod. produttore
PLLTUV35
Produttore
PHI
Tipo di radiazione UV:
UV-C
Lampada a luce nera:
no
Adatto per la disinfezione dell'aria:
sì
Adatto per la disinfezione dell'acqua:
sì
Adatto per il benessere personale:
no
Adatto contro gli insetti:
no
Adatto per applicazioni mediche:
no
Adatto per la reprografia:
no
Adatto per l'abbronzatura:
no
Lunghezza totale:
225 mm
Diametro:
39 mm
Forma della lampada:
Altro
Tipo lampada:
Lampada fluorescente compatta
Attacco lampada:
2G11
Alimentatore esterno necessario:
sì
Accenditore esterno necessario:
sì
Starter integrato:
no
Dimmerabile:
sì
Potenza della lampada:
35 W
Massima tensione di lavoro:
37...47 V
Posizione di funzionamento:
A scelta
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
34 kWh
Durata di vita nominale media:
8000 h
Contenuto di mercurio:
4.4 mg