pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLPLLTUV18 TUV PL-L 18W/4P 1CT/25 - PLLTUV18

PHI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di radiazione UV - UV-C

  • Lampada a luce nera - no

  • Adatto per la disinfezione dell'aria -

  • Adatto per la disinfezione dell'acqua -

  • Adatto per il benessere personale - no

Confezione

  • 25 PZ

Serie di prodotti

EAN

8711500624925

Codice prodotto

PHLPLLTUV18

Cod. produttore

PLLTUV18

Produttore

PHI

Tipo di radiazione UV:

UV-C

Lampada a luce nera:

no

Adatto per la disinfezione dell'aria:

Adatto per la disinfezione dell'acqua:

Adatto per il benessere personale:

no

Adatto contro gli insetti:

no

Adatto per applicazioni mediche:

no

Adatto per la reprografia:

no

Adatto per l'abbronzatura:

no

Lunghezza totale:

225.6 mm

Diametro:

38 mm

Forma della lampada:

Altro

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Attacco lampada:

2G11

Alimentatore esterno necessario:

Accenditore esterno necessario:

Starter integrato:

no

Dimmerabile:

Potenza della lampada:

18 W

Massima tensione di lavoro:

53...63 V

Posizione di funzionamento:

A scelta

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

18 kWh

Durata di vita nominale media:

15000 h

Contenuto di mercurio:

4.4 mg

Le lampade TUV PL-L sono lampade UVC (germicide) compatte utilizzate nelle unità professionali di disinfezione dell'acqua e dell'aria. Le dimensioni compatte della lampada consentono un design di sistema ridotto e flessibilità di progettazione. Le lampade TUV PL-L offrono un'emissione UV quasi costante per tutta la loro durata, per la massima sicurezza della disinfezione e un'elevata efficacia del sistema. Grazie alla base della lampada single-ended, la sostituzione della lampada è facile.