pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLPLLLED4P24840 COREPRO LED PLL HF 12W 840 4P 2G11 - PLLLED4P24840

PHI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - 2G11

  • Potenza della lampada - 12...12 W

  • Flusso luminoso - 1500...1500 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 319 mm

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 95.22 kg CO2 eq.

EAN

8719514486829

Codice prodotto

PHLPLLLED4P24840

Cod. produttore

PLLLED4P24840

Produttore

PHI

Base:

2G11

Potenza della lampada:

12...12 W

Flusso luminoso:

1500...1500 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

319 mm

Tensione nominale:

20...60 V

Angolo del fascio luminoso:

160...160 °

Forma della lampada:

Tubolare, attacco singolo

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

30000 h

Efficienza luminosa:

125 lm/W

Diametro:

38 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

1500 lm

Denominazione lampada:

Altri

Colore del corpo:

Bianco

Con rilevatore di movimento:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.9

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

150...500 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Adatto per alimentatore elettronico:

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

E

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Adatto per reattore magnetico:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

50000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Fattore di distorsione (THD):

0.15

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

12 kWh

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Indice di efficienza energetica (IEE):

0.1325

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Variazione via bluetooth:

no

Variazione via Wi-Fi:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

Non dimmerabile:

Con interruttore crepuscolare:

no

Philips CorePro LED PLL è la soluzione di rinnovamento delle lampade ideale per i downlight e gli apparecchi d'illuminazione in un'ampia gamma di applicazioni d'illuminazione generale. Integra una sorgente luminosa LED in un fattore di forma fluorescentetradizionale per offrire un incredibile risparmio energetico e una durata doppia rispetto alle alternative fluorescenti.