pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLPLL1810 PL-L 18W/10/4P 1CT/25 - PLL1810

PHI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di radiazione UV - UV-A

  • Lampada a luce nera - no

  • Adatto per la disinfezione dell'aria - no

  • Adatto per la disinfezione dell'acqua - no

  • Adatto per il benessere personale - no

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8711500260185

Codice prodotto

PHLPLL1810

Cod. produttore

PLL1810

Produttore

PHI

Tipo di radiazione UV:

UV-A

Lampada a luce nera:

no

Adatto per la disinfezione dell'aria:

no

Adatto per la disinfezione dell'acqua:

no

Adatto per il benessere personale:

no

Adatto contro gli insetti:

Adatto per applicazioni mediche:

no

Adatto per la reprografia:

no

Adatto per l'abbronzatura:

no

Lunghezza totale:

225 mm

Diametro:

39 mm

Forma della lampada:

Altro

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Attacco lampada:

2G11

Alimentatore esterno necessario:

Accenditore esterno necessario:

Starter integrato:

no

Dimmerabile:

no

Potenza della lampada:

18 W

Massima tensione di lavoro:

53...63 V

Posizione di funzionamento:

A scelta

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

18 kWh

Durata di vita nominale media:

5000 h

Contenuto di mercurio:

4.4 mg

With an optimized spectrum matching the eye sensitivity of the housefly, Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S and PL-L lamps are perfect for attracting insects. They have virtually no UV-B output, and so are perfectly safe. What's more, with the lowest mercury content in the industry and being 100% lead-free, these lamps represent a very good environmental choice. Furthermore, the availability of a wide range of form factors (straight (T5, T8, T12), circular (TL-E) and compact (PL-S/PL-L)) and wattages enables you to make all kinds of designs for your electronic fly killers.