SIGNIFY ITALY SPA - PHLPLCL18ALLIN360 COREPRO LED PLC 360D 6.9W 3CCT 2P G24D - PLCL18ALLIN360

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 220...240 V
Corrente nominale - 40...40 mA
Fattore di potenza - 0.9
Potenza della lampada - 6.9...6.9 W
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
8721103035035
Codice prodotto
PHLPLCL18ALLIN360
Cod. produttore
PLCL18ALLIN360
Produttore
PHI
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
40...40 mA
Fattore di potenza:
0.9
Potenza della lampada:
6.9...6.9 W
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per alimentatore elettronico:
no
Adatto per reattore magnetico:
sì
Flusso luminoso:
930...980 lm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
980 lm
Efficienza luminosa della lampada:
142 lm/W
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Forma della lampada:
Tubo, con basamento su un lato
Lampada a filamento:
no
Esecuzione vetro/copertura:
Opaco
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Attacco lampada:
G24d
Colore:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Colore del corpo:
Bianco
Angolo del fascio luminoso:
360...360 °
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Variazione via bluetooth:
no
Variazione via Wi-Fi:
no
Diametro:
35 mm
Lunghezza:
142 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
D
Designazione della lampada:
Altro
Fattore di distorsione (THD):
0.15 %
Numero min. di comandi di commutazione:
50000
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
7 kWh
Durata di vita nominale media:
30000 h
Telecomando possibile:
no
Con sensore di movimento:
no
Con telecomando/comando remoto:
no
Con interruttore crepuscolare:
no
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG1
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no







