pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLPLCL13ALLIN360 COREPRO LED PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24D - PLCL13ALLIN360

PHI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Corrente nominale - 35...35 mA

  • Fattore di potenza - 0.9

  • Potenza della lampada - 5.9...5.9 W

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8721103035011

Codice prodotto

PHLPLCL13ALLIN360

Cod. produttore

PLCL13ALLIN360

Produttore

PHI

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

35...35 mA

Fattore di potenza:

0.9

Potenza della lampada:

5.9...5.9 W

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per alimentatore elettronico:

no

Adatto per reattore magnetico:

Flusso luminoso:

810...850 lm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

850 lm

Efficienza luminosa della lampada:

144 lm/W

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Forma della lampada:

Tubo, con basamento su un lato

Lampada a filamento:

no

Esecuzione vetro/copertura:

Opaco

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Attacco lampada:

G24d

Colore:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Bianco

Angolo del fascio luminoso:

360...360 °

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Variazione via bluetooth:

no

Variazione via Wi-Fi:

no

Diametro:

35 mm

Lunghezza:

137 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Designazione della lampada:

Altro

Fattore di distorsione (THD):

0.15 %

Numero min. di comandi di commutazione:

50000

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

6 kWh

Durata di vita nominale media:

30000 h

Telecomando possibile:

no

Con sensore di movimento:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Con interruttore crepuscolare:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

CorePro LED PLC 2P ,sorgente luminosa LED, alternativa perfetta a una fluorescente tradizionale. Questo prodotto è la soluzione ideale per il rinnovamento delle lampade nelle applicazioni d'illuminazione generale: soddisfa i requisiti d'illuminazione dibase, assicura risparmi energetici significativi e rispetta l'ambiente.