pagina iniziale
in esaurimento

SIGNIFY ITALY SPA - PHLPLC26834P MASTER PL-C 26W/830/4P 1CT/5X10BOX

PHI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 27.4 W

  • Flusso luminoso - 1800 lm

  • Base - G24q-3

  • Temperatura del colore - 3000 K

  • Durata media nominale - 13000 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711500623355

Codice prodotto

PHLPLC26834P

Cod. produttore

PLC26834P

Produttore

PHI

Potenza della lampada:

27.4 W

Flusso luminoso:

1800 lm

Base:

G24q-3

Temperatura del colore:

3000 K

Durata media nominale:

13000 h

Indice di resa cromatica:

80-89

Tonalità di luce:

830

Diametro:

27.1 mm

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Lunghezza complessiva:

163.9 mm

Starter integrato:

no

Tecnologia ad amalgama:

no

Per applicazioni speciali:

Altri

Colore:

Bianco

Numero di tubi:

4

Adatto per alimentatore elettronico:

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

28 kWh

Denominazione lampada:

Altri

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

MASTER PL-C è un'efficiente lampada fluorescente compatta a medio wattaggio, tipicamente utilizzata negli apparecchi downlight per applicazioni di illuminazione generale in negozi, hotel, ristoranti e bar e uffici. La tecnologia "a ponte" inventata da Philips garantisce performance ottimali nelle applicazioni, con più luce ed efficacia superiore rispetto alla tecnologia di curvatura. La versionequadrispina è progettata per il funzionamento su alimentatore con controllo elettronico HF con funzione di preriscaldamento integrata ed è fornita con un attacco "plug-in/pull-out".