in esaurimento
SIGNIFY ITALY SPA - PHLPLC1382 MASTER PL-C 13W/827/2P 1CT/5X10BOX

SIGNIFY ITALY SPA - PHLPLC1382 MASTER PL-C 13W/827/2P 1CT/5X10BOX

PHI

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 13.8 W

  • Flusso luminoso - 925 lm

  • Base - G24d-1

  • Indice di resa cromatica - 80-89

  • Temperatura del colore - 2700 K

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8711500620811

Codice prodotto

PHLPLC1382

Cod. produttore

PLC1382

Produttore

PHI

Potenza della lampada

13.8 W

Flusso luminoso

925 lm

Base

G24d-1

Indice di resa cromatica

80-89

Temperatura del colore

2700 K

Diametro

27.1 mm

Colore della luce secondo EN 12464-1

Bianco caldo < 3300 K

Tonalità di luce

827

Lunghezza complessiva

138.4 mm

Starter integrato

Tecnologia ad amalgama

no

Per applicazioni speciali

Altri

Colore

Bianco

Numero di tubi

4

Adatto per alimentatore elettronico

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

G

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore

14 kWh

Durata media nominale

10000 h

Denominazione lampada

Altri

MASTER PL-C è un'efficiente lampada fluorescente compatta a medio wattaggio, tipicamente utilizzata negli apparecchi downlight per applicazioni di illuminazione generale in negozi, hotel, ristoranti e bar e uffici. La tecnologia "a ponte" inventata da Philips garantisce performance ottimali nelle applicazioni, con più luce ed efficacia superiore rispetto alla tecnologia di curvatura. La versione bispina è progettata per il funzionamento su alimentatore elettromagnetico ed è fornita con un attacco "plug-in/pull-out".