pagina iniziale
in esaurimento

SIGNIFY ITALY SPA - PHLPL784 MASTER PL-S 7W/840/2P 1CT/5X10BOX - PL784

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLPL784 MASTER PL-S 7W/840/2P 1CT/5X10BOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 7.2 W

  • Flusso luminoso - 400 lm

  • Base - G23 (2-pin)

  • Indice di resa cromatica - 80-89

  • Temperatura del colore - 4000 K

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8711500260666

Codice prodotto

PHLPL784

Cod. produttore

PL784

Produttore

PHI

Potenza della lampada:

7.2 W

Flusso luminoso:

400 lm

Base:

G23 (2-pin)

Indice di resa cromatica:

80-89

Temperatura del colore:

4000 K

Diametro:

28 mm

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Tonalità di luce:

840

Lunghezza complessiva:

135 mm

Starter integrato:

Tecnologia ad amalgama:

no

Per applicazioni speciali:

Altri

Colore:

Bianco

Numero di tubi:

2

Adatto per alimentatore elettronico:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

8 kWh

Durata media nominale:

10000 h

Denominazione lampada:

Altri

MASTER PL-S è un'efficiente lampada fluorescente compatta a basso wattaggio, tipicamente utilizzata a scopo decorativo e di orientamento. La tecnologia "a ponte" inventata da Philips garantisce performance ottimali nelle applicazioni, con più luce ed efficacia superiore rispetto alla tecnologia di curvatura. La versione a 2 pin è progettata per il funzionamento su alimentatore elettromagnetico ed è fornita con un attacco plug-in/pull-out.