pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLPHILEDTOR2514G2 Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G - LED-lamp/Multi-LED - Consumo energetico: 2 W - Classe di efficienza ene - PHILEDTOR2514G2

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLPHILEDTOR2514G2 Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G -  LED-lamp/Multi-LED -  Consumo energetico: 2 W -  Classe di efficienza ene

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Corrente nominale - 20...20 mA

  • Fattore di potenza - 0.4

  • Potenza della lampada - 2...2 W

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

31 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

Serie di prodotti

Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro

EAN

8719514347724

Codice prodotto

PHLPHILEDTOR2514G2

Cod. produttore

PHILEDTOR2514G2

Produttore

PHI

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

20...20 mA

Fattore di potenza:

0.4

Potenza della lampada:

2...2 W

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per alimentatore elettronico:

no

Adatto per reattore magnetico:

no

Flusso luminoso:

250...250 lm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

250 lm

Efficienza luminosa della lampada:

125 lm/W

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Forma della lampada:

Candela

Lampada a filamento:

materiale della lampadina:

Vetro

Esecuzione vetro/copertura:

Chiaro

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Attacco lampada:

E14

Colore:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Colore del corpo:

Altro

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmerabile:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Variazione via bluetooth:

no

Variazione via Wi-Fi:

no

Diametro:

35 mm

Lunghezza:

97 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

E

Designazione della lampada:

Altro

Fattore di distorsione (THD):

125 %

Numero min. di comandi di commutazione:

20000

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

2 kWh

Durata di vita nominale media:

15000 h

Telecomando possibile:

no

Con sensore di movimento:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Con interruttore crepuscolare:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Caratterizzate da un design classico, queste lampadine a candela LED a filamento combinano le forme classiche delle lampadine a incandescenza e i vantaggi della tecnologia LED a lunga durata. Le lampadine a candela LED rappresentano una scelta molto semplice per chi cerca una sostituzione LED retrofit e garantiscono un risparmio energetico del 90% rispetto alle lampadine tradizionali. Le lampadine in vetro CorePro LED forniscono un'eccellente qualità della luce per l'illuminazione delle scale. La lampadina a candela LED offre una durata di 15.000 ore per ridurre i costi di manutenzione.