pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLMZD58840G3 MZD LEDTUBE 1500MM 20W 840 - MZD58840G3

PHI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G13

  • Potenza della lampada - 20...20 W

  • Flusso luminoso - 2200...2200 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 1514 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8710163543321

Codice prodotto

PHLMZD58840G3

Cod. produttore

MZD58840G3

Produttore

PHI

Base:

G13

Potenza della lampada:

20...20 W

Flusso luminoso:

2200...2200 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

1514 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Angolo del fascio luminoso:

240...240 °

Forma della lampada:

Tubolare, attacco doppio

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

30000 h

Efficienza luminosa:

110 lm/W

Diametro:

28 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

2200 lm

Denominazione lampada:

T8

Colore del corpo:

Bianco

Con rilevatore di movimento:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.9

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

105...105 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Adatto per alimentatore elettronico:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

E

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Adatto per reattore magnetico:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

200000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Fattore di distorsione (THD):

0.3

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

20 kWh

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Indice di efficienza energetica (IEE):

0.1238

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Variazione via bluetooth:

no

Variazione via Wi-Fi:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

Non dimmerabile:

no

Con interruttore crepuscolare:

no

I nostri tubi LED offrono luce di alta qualità per illuminare qualsiasi spazio