pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLMSTSTR1380927 MASTER LED Strip - Light ribbon/-hose/-strip - Consumo energetico: 52 W - Classe di efficienza energetica: F - MSTSTR1380927

PHI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Nastro

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Numero di corpi luminosi per ogni metro - 28

  • Numero di corpi luminosi per piede - 8

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

MASTER LED Strip

EAN

8719514344488

Codice prodotto

PHLMSTSTR1380927

Cod. produttore

MSTSTR1380927

Produttore

PHI

Tipologia:

Nastro

Tipo di montaggio:

Altro

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Numero di corpi luminosi per ogni metro:

28

Numero di corpi luminosi per piede:

8

Potenza della lampada per metro:

12.5 W

Potenza lampada per piede:

3.81 W

Flusso luminoso al metro:

1380 lm

Rendimento luminoso delle lampade:

108 lm/W

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo di alimentazione elettrica:

Altro

Massima tensione di lavoro:

24...24 V

Angolo del fascio luminoso:

120 °

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

Adatto per dimmer:

Alimentatore intercambiabile:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

60000 h

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

0.7 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

0.5 %

Grado di protezione (IP):

IP20

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Potenza totale:

52 W

Colore luce:

Bianco

Regolazione costante del flusso luminoso:

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Fattore di potenza:

0.9

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio:

No

Larghezza:

8 mm

Altezza/profondità:

1.3 mm

Lunghezza delle singole sezioni:

7.14 mm

Lunghezza totale:

5 m

Minimo raggio di curvatura:

100 mm

Con elemento terminale:

no

Con set di collegamento:

Con copertura protettiva:

no

Autoadesivo:

no

Tipo di cablaggio:

Con cablaggio passante

Numero di poli:

2

Sezione del conduttore:

0.8107 mm²

Sezione conduttore collegabile:

0.5...0.5 mm²

Tipo di collegamento:

Altro

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Una famiglia completa che offre una luce di grande qualità con uniformità e sicurezza. Scegli la soluzione migliore per ogni progetto, da 5 pacchetti lumen/watt e 4 CCT, e goditi prestazioni affidabili e senza manutenzione