pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLVGU535094060 MASTER Value, LED, MR16, 50 W, GU5.3, 4000 K, 660 lm, CRI 90, 25000 ore - MLVGU535094060

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLVGU535094060 MASTER Value, LED, MR16, 50 W, GU5.3, 4000 K, 660 lm, CRI 90, 25000 ore

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 12...12 V

  • Corrente nominale - 660...660 mA

  • Fattore di potenza - 0.7

  • Potenza della lampada - 7.5...7.5 W

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

58 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

Serie di prodotti

MASTER LEDspot LV

EAN

8719514307421

Codice prodotto

PHLMLVGU535094060

Cod. produttore

MLVGU535094060

Produttore

PHI

Tensione nominale:

12...12 V

Corrente nominale:

660...660 mA

Fattore di potenza:

0.7

Potenza della lampada:

7.5...7.5 W

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per alimentatore elettronico:

no

Adatto per reattore magnetico:

no

Flusso luminoso:

660...660 lm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

660 lm

Efficienza luminosa della lampada:

88 lm/W

Intensità luminosa:

770 cd

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Forma della lampada:

Riflettore

Lampada a filamento:

no

materiale della lampadina:

Plastica

Esecuzione vetro/copertura:

Chiaro

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Neutro da 3300 a 5300 K

Attacco lampada:

GU5,3

Colore:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Altro

Angolo del fascio luminoso:

60...60 °

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmerabile:

Dimming taglio di fase discendente:

Dimming taglio di fase ascendente:

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Variazione via bluetooth:

no

Variazione via Wi-Fi:

no

Diametro:

50.5 mm

Lunghezza:

45.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Designazione della lampada:

MR16

Numero min. di comandi di commutazione:

50000

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

8 kWh

Durata di vita nominale media:

25000 h

Telecomando possibile:

no

Con sensore di movimento:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Con interruttore crepuscolare:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Philips MASTER VALUE MR16 è la serie di sostituzioni MR16 alogene a bassa tensione (12 VCA). Non solo è basata sulla soluzione brevettata di Philips a garanzia della più estesa compatibilità possibile con i trasformatori elettronici alogeni standard a 12V, ma è anche in grado di offrire un'intensità del fascio equivalente alle lampade alogene MR16 Philips da 50 W. Il fattore di forma di Philips MASTER Value LED MR16 garantisce una forma del 100% sul retro della lampada (forma esatta con le lampade alogene.)