pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLTVAL58840HOG MAS LEDTUBE VLE 1500MM HO 20.5W 840 T8 - MLTVAL58840HOG

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLTVAL58840HOG MAS LEDTUBE VLE 1500MM HO 20.5W 840 T8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G13

  • Potenza della lampada - 20.5...20.5 W

  • Flusso luminoso - 3100...3100 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 1514 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 168.67 kg CO2 eq.

EAN

8718699646936

Codice prodotto

PHLMLTVAL58840HOG

Cod. produttore

MLTVAL58840HOG

Produttore

PHI

Base:

G13

Potenza della lampada:

20.5...20.5 W

Flusso luminoso:

3100...3100 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

1514 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Angolo del fascio luminoso:

190...190 °

Forma della lampada:

Tubolare, attacco doppio

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

60000 h

Efficienza luminosa:

151 lm/W

Diametro:

28 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

3100 lm

Denominazione lampada:

T8

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.9

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

89...97 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

200000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Fattore di distorsione (THD):

0.19

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

21 kWh

Indice di efficienza energetica (IEE):

0.0901

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

Una soluzione LED ad alte prestazioni, il tubo professionale MASTER Value LED è ideale per sostituire lampade fluorescenti T8 con reattore EM o installazione direttamente sulla rete. Questo prodotto fornisce un effetto di luce uniforme per l'illuminazione generale e un'efficienza energetica immediata.