pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLTVAL36865UOG3 MAS LEDTUBE 1200MM UO 14.7W 865 T8 - MLTVAL36865UOG3

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLTVAL36865UOG3 MAS LEDTUBE 1200MM UO 14.7W 865 T8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G13

  • Potenza della lampada - 14.7...14.7 W

  • Flusso luminoso - 2500...2500 lm

  • Temperatura di colore - 6500...6500 K

  • Lunghezza - 1213 mm

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 125 kg CO2 eq.

EAN

8719514316607

Codice prodotto

PHLMLTVAL36865UOG3

Cod. produttore

MLTVAL36865UOG3

Produttore

PHI

Base:

G13

Potenza della lampada:

14.7...14.7 W

Flusso luminoso:

2500...2500 lm

Temperatura di colore:

6500...6500 K

Lunghezza:

1213 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Angolo del fascio luminoso:

160...160 °

Forma della lampada:

Tubolare, attacco doppio

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

70000 h

Efficienza luminosa:

170 lm/W

Diametro:

28 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

2500 lm

Denominazione lampada:

T8

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.9

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

61...74 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

C

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco freddo > 5300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

200000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Fattore di distorsione (THD):

0.18

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

15 kWh

Indice di efficienza energetica (IEE):

0.0801

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

Altri

Philips MASTER LEDtube integra una sorgente luminosa a LED in una forma fluorescente tradizionale. Il suo design esclusivo crea un aspetto visivo perfettamente uniforme, identico a quello degli apparecchi fluorescenti tradizionali. Ideale per chi è alla ricerca di un buon rapporto qualità prezzo con un budget limitato e necessita della sostituzione del gruppo lampada con un effetto luce e una durata migliori.