SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLTVAL36865UEG2 MAS LEDTUBE 1200MM UE 13.5W 865 T8
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 220...240 V
Corrente nominale - 56...69 mA
Fattore di potenza - 0.9
Potenza della lampada - 13.5...13.5 W
Tipo di tensione - AC
Confezione
10 PZ
EAN
8719514339743
Codice prodotto
PHLMLTVAL36865UEG2
Cod. produttore
MLTVAL36865UEG2
Produttore
PHI
Tensione nominale
220...240 V
Corrente nominale
56...69 mA
Fattore di potenza
0.9
Potenza della lampada
13.5...13.5 W
Tipo di tensione
AC
Flusso luminoso
2500...2500 lm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612
2500 lm
Efficienza luminosa
185 lm/W
Indice di resa cromatica
80-89
Forma della lampada
Tubolare, attacco doppio
Lampada a filamento
sì
Tipo di vetro / copertura
Opaco
Colore della luce secondo EN 12464-1
Bianco freddo > 5300 K
Base
G13
Colore
Bianco
Temperatura di colore
6500...6500 K
Colore del corpo
Bianco
Angolo del fascio luminoso
160...160 °
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam)
SDCM6
Diametro
28 mm
Lunghezza
1213 mm
Grado di protezione (IP)
IP20
Indice di efficienza energetica (IEE)
0.0736
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015
B
Denominazione lampada
T8
Numero min. di cicli di commutazione
200000
Fattore di distorsione (THD)
0.2
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore
14 kWh
Durata media nominale
75000 h
Controllo remoto possibile
no
Con telecomando / controllo remoto
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471
RG0
Compatibile con Apple HomeKit
no
Compatibile con Google Assistant
no
Compatibile con Amazon Alexa
no
Supporto a IFTTT disponibile
no
Philips MASTER LEDtube integra una sorgente luminosa a LED in una forma fluorescente tradizionale. Il suo design esclusivo crea un aspetto visivo perfettamente uniforme, identico a quello degli apparecchi fluorescenti tradizionali. Ideale per chi è alla ricerca di un buon rapporto qualità prezzo con un budget limitato e necessita della sostituzione del gruppo lampada con un effetto luce e una durata migliori.