SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLTVAL36865HO2 MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 865 T8 EELB - MLTVAL36865HO2
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 220...240 V
Corrente nominale - 48...58 mA
Fattore di potenza - 0.9
Potenza della lampada - 11.3...11.3 W
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
MASTER LEDtube EM/Mains T8 con Plastica riciclata
EAN
8720169388093
Codice prodotto
PHLMLTVAL36865HO2
Cod. produttore
MLTVAL36865HO2
Produttore
PHI
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
48...58 mA
Fattore di potenza:
0.9
Potenza della lampada:
11.3...11.3 W
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per alimentatore elettronico:
no
Adatto per reattore magnetico:
sì
Flusso luminoso:
2100...2100 lm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
2100 lm
Efficienza luminosa della lampada:
185 lm/W
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Forma della lampada:
Tubo con basamento su due lati
Lampada a filamento:
no
materiale della lampadina:
Plastica
Esecuzione vetro/copertura:
Opaco
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Freddo >5300 K
Attacco lampada:
G13
Colore:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
6500...6500 K
Colore del corpo:
Bianco
Angolo del fascio luminoso:
160...160 °
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmerabile:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Variazione via bluetooth:
no
Variazione via Wi-Fi:
no
Diametro:
28 mm
Lunghezza:
1213 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
B
Designazione della lampada:
T8
Fattore di distorsione (THD):
20 %
Numero min. di comandi di commutazione:
200000
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
12 kWh
Durata di vita nominale media:
75000 h
Telecomando possibile:
no
Con sensore di movimento:
no
Con telecomando/comando remoto:
no
Con interruttore crepuscolare:
no
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG0
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no


