pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLTVAL36830UNG2 MASTER Value, LEDtube, T8, Universale, 1200 mm, 15.5 W, 36W TL-D, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 60000 ore - MLTVAL36830UNG2

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLTVAL36830UNG2 MASTER Value, LEDtube, T8, Universale, 1200 mm, 15.5 W, 36W TL-D, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 60000 ore

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Corrente nominale - 75...75 mA

  • Fattore di potenza - 0.9

  • Potenza della lampada - 15.5...15.5 W

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

120 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

Serie di prodotti

Tubo LED MASTER Value Universal T8

EAN

8719514316683

Codice prodotto

PHLMLTVAL36830UNG2

Cod. produttore

MLTVAL36830UNG2

Produttore

PHI

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

75...75 mA

Fattore di potenza:

0.9

Potenza della lampada:

15.5...15.5 W

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per alimentatore elettronico:

Adatto per reattore magnetico:

Flusso luminoso:

2300...2300 lm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

2300 lm

Efficienza luminosa della lampada:

148 lm/W

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Forma della lampada:

Tubo con basamento su due lati

Lampada a filamento:

no

materiale della lampadina:

Vetro

Esecuzione vetro/copertura:

Opaco

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Attacco lampada:

G13

Colore:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Bianco

Angolo del fascio luminoso:

190...190 °

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmerabile:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Variazione via bluetooth:

no

Variazione via Wi-Fi:

no

Diametro:

28 mm

Lunghezza:

1213 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Designazione della lampada:

T8

Fattore di distorsione (THD):

20 %

Numero min. di comandi di commutazione:

50000

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

16 kWh

Durata di vita nominale media:

60000 h

Telecomando possibile:

no

Con sensore di movimento:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Con interruttore crepuscolare:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

La nuova soluzione Philips MASTER Value LEDtube Universal T8 semplifica notevolmente i progetti di illuminazione perché non è più necessario tenere in considerazione la tecnologia del driver: grazie un design esclusivo Philips MASTER Value LEDtube Universal T8 può essere montata direttamente negli apparecchi di illuminazione collegati a reattori elettromagnetici, reattori elettronici HF o linea elettrica. È facilissima da utilizzare e non richiede più l'acquisto di due tipi di tubi. Estremamente sicura, affidabile e facile da installare, Philips MASTER Value LEDtube Universal T8 è l'alternativa ideale ai tubi fluorescenti standard per massimizzare il valore per la durata, sia in termini di risparmio energetico che di riduzione dei costi di manutenzione.