pagina iniziale
nuovo

SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLTVAL36830HO2 MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 830 T8 EELC - MLTVAL36830HO2

PHI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Corrente nominale - 48...58 mA

  • Fattore di potenza - 0.9

  • Potenza della lampada - 11.3...11.3 W

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

MASTER LEDtube EM/Mains T8 con Plastica riciclata

EAN

8720169388055

Codice prodotto

PHLMLTVAL36830HO2

Cod. produttore

MLTVAL36830HO2

Produttore

PHI

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

48...58 mA

Fattore di potenza:

0.9

Potenza della lampada:

11.3...11.3 W

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per alimentatore elettronico:

no

Adatto per reattore magnetico:

Flusso luminoso:

2000...2000 lm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

2000 lm

Efficienza luminosa della lampada:

176 lm/W

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Forma della lampada:

Tubo con basamento su due lati

Lampada a filamento:

no

materiale della lampadina:

Plastica

Esecuzione vetro/copertura:

Opaco

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Attacco lampada:

G13

Colore:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Bianco

Angolo del fascio luminoso:

160...160 °

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmerabile:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Variazione via bluetooth:

no

Variazione via Wi-Fi:

no

Diametro:

28 mm

Lunghezza:

1213 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

C

Designazione della lampada:

T8

Fattore di distorsione (THD):

20 %

Numero min. di comandi di commutazione:

200000

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

12 kWh

Durata di vita nominale media:

75000 h

Telecomando possibile:

no

Con sensore di movimento:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Con interruttore crepuscolare:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

MASTER, LED, T8, EM/Mains, 1200 mm, 11.3 W, LED alternative to 36W TL-D, 3000 K, 2000 lm, CRI 80, 75000 ore, 176 lm/W, EEL C, G13 Rotatable end-cap, Plastica, 40 %, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1