pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLTVAL18830G MASTER Value LEDtube T8 - LED-lamp/Multi-LED - Consumo energetico: 8 W - Classe di efficienza energetica: E - MLTVAL18830G

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLTVAL18830G MASTER Value LEDtube T8 -  LED-lamp/Multi-LED -  Consumo energetico: 8 W -  Classe di efficienza energetica: E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Corrente nominale - 34...38 mA

  • Fattore di potenza - 0.9

  • Potenza della lampada - 8...8 W

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

58 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

Serie di prodotti

Tubo LED MASTER Value EM/Mains T8

EAN

8718699646790

Codice prodotto

PHLMLTVAL18830G

Cod. produttore

MLTVAL18830G

Produttore

PHI

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

34...38 mA

Fattore di potenza:

0.9

Potenza della lampada:

8...8 W

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per alimentatore elettronico:

no

Adatto per reattore magnetico:

Flusso luminoso:

1000...1000 lm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

1000 lm

Efficienza luminosa della lampada:

125 lm/W

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Forma della lampada:

Tubo con basamento su due lati

Lampada a filamento:

no

materiale della lampadina:

Vetro

Esecuzione vetro/copertura:

Opaco

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Attacco lampada:

G13

Colore:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Bianco

Angolo del fascio luminoso:

190...190 °

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmerabile:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Variazione via bluetooth:

no

Variazione via Wi-Fi:

no

Diametro:

28 mm

Lunghezza:

604 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

E

Designazione della lampada:

T8

Fattore di distorsione (THD):

19 %

Numero min. di comandi di commutazione:

200000

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

8 kWh

Durata di vita nominale media:

60000 h

Telecomando possibile:

no

Con sensore di movimento:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Con interruttore crepuscolare:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Una soluzione LED ad alte prestazioni, il tubo professionale MASTER Value LED è ideale per sostituire lampade fluorescenti T8 con reattore EM o installazione direttamente sulla rete. Questo prodotto fornisce un effetto di luce uniforme per l'illuminazione generale e un'efficienza energetica immediata.