SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLTCON18865UOG2 MasterConnect, LEDtube, T8, EM/Mains, 600 mm, 7 W, 18W TL-D, 6500 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 ore - MLTCON18865UOG2
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 220...240 V
Corrente nominale - 34...37 mA
Fattore di potenza - 0.9
Potenza della lampada - 7...7 W
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
58 kg CO₂-eq
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 16 kg CO₂-eq.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
Serie di prodotti
Tubo LED collegato EM/Mains T8
EAN
8718699717506
Codice prodotto
PHLMLTCON18865UOG2
Cod. produttore
MLTCON18865UOG2
Produttore
PHI
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
34...37 mA
Fattore di potenza:
0.9
Potenza della lampada:
7...7 W
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per alimentatore elettronico:
no
Adatto per reattore magnetico:
sì
Flusso luminoso:
1050...1050 lm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
1050 lm
Efficienza luminosa della lampada:
150 lm/W
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Forma della lampada:
Tubo con basamento su due lati
Lampada a filamento:
no
materiale della lampadina:
Plastica
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Freddo >5300 K
Attacco lampada:
G13
Colore:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
6500...6500 K
Colore del corpo:
Bianco
Angolo del fascio luminoso:
160...160 °
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmerabile:
sì
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
sì
Variazione via bluetooth:
sì
Variazione via Wi-Fi:
no
Diametro:
28 mm
Lunghezza:
604 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
D
Designazione della lampada:
T8
Fattore di distorsione (THD):
19 %
Numero min. di comandi di commutazione:
200000
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
7 kWh
Durata di vita nominale media:
60000 h
Telecomando possibile:
sì
Con sensore di movimento:
no
Con telecomando/comando remoto:
sì
Con interruttore crepuscolare:
no
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
Altro
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no