pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLT580840M MAS LEDTUBE 1500MM UO 36W 840 T5 - MLT580840M

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLT580840M MAS LEDTUBE 1500MM UO 36W 840 T5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G5

  • Potenza della lampada - 36...36 W

  • Flusso luminoso - 5600...5600 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 1463 mm

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 267.58 kg CO2 eq.

EAN

8719514290525

Codice prodotto

PHLMLT580840M

Cod. produttore

MLT580840M

Produttore

PHI

Base:

G5

Potenza della lampada:

36...36 W

Flusso luminoso:

5600...5600 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

1463 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Angolo del fascio luminoso:

200...200 °

Forma della lampada:

Tubolare, attacco doppio

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

50000 h

Efficienza luminosa:

155 lm/W

Diametro:

19 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

5600 lm

Denominazione lampada:

Altri

Colore del corpo:

Bianco

Con rilevatore di movimento:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.9

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

160...160 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Adatto per alimentatore elettronico:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Adatto per reattore magnetico:

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

200000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Fattore di distorsione (THD):

0.1

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

36 kWh

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Indice di efficienza energetica (IEE):

0.0876

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Variazione via bluetooth:

no

Variazione via Wi-Fi:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

Altri

Non dimmerabile:

Con interruttore crepuscolare:

no

Il nuovo Philips Master LED tube T5 a tensione di rete apporta semplicità al tuo progetto di illuminazione. Non è più necessario tenere in considerazione la tecnologia del driver. Grazie a un design unico, Philips MASTER LED tube Mains T5 si installa inapparecchi per illuminazione funzionanti con collegamento diretto alla rete elettrica. Veramente semplice da usare. Estremamente sicura, affidabile e facile da installare, Philips MASTER LEDtube Mains T5 è l'alternativa ideale ai tubi fluorescenti standard per un rapporto valore/durata ottimizzato, sia in termini di risparmio energetico sia di costi di manutenzione inferiori.