SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLT580840G1 MASTER LEDtube InstantFit HF T5 - LED-lamp/Multi-LED - Consumo energetico: 36 W - Classe di efficienza energetica: D - MLT580840G1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 55...85 V
Corrente nominale - 450...850 mA
Fattore di potenza - 0.9
Potenza della lampada - 36...36 W
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Serie di prodotti
Tubo LED MASTER InstantFit HF T5
EAN
8719514419070
Codice prodotto
PHLMLT580840G1
Cod. produttore
MLT580840G1
Produttore
PHI
Tensione nominale:
55...85 V
Corrente nominale:
450...850 mA
Fattore di potenza:
0.9
Potenza della lampada:
36...36 W
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per alimentatore elettronico:
sì
Adatto per reattore magnetico:
no
Flusso luminoso:
5600...5600 lm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
5600 lm
Efficienza luminosa della lampada:
155 lm/W
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Forma della lampada:
Tubo con basamento su due lati
Lampada a filamento:
no
materiale della lampadina:
Vetro
Esecuzione vetro/copertura:
Opaco
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Neutro da 3300 a 5300 K
Attacco lampada:
G5
Colore:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Colore del corpo:
Bianco
Angolo del fascio luminoso:
200...200 °
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmerabile:
sì
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Variazione via bluetooth:
no
Variazione via Wi-Fi:
no
Diametro:
19 mm
Lunghezza:
1463 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
D
Designazione della lampada:
Altro
Fattore di distorsione (THD):
10 %
Numero min. di comandi di commutazione:
50000
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
36 kWh
Durata di vita nominale media:
60000 h
Telecomando possibile:
no
Con sensore di movimento:
no
Con telecomando/comando remoto:
no
Con interruttore crepuscolare:
no
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG0
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no


