SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLT580830M MAS LEDTUBE 1500MM UO 36W 830 T5 - MLT580830M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G5
Potenza della lampada - 36...36 W
Flusso luminoso - 5200...5200 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 1463 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 267.64 kg CO2 eq.
EAN
8719514290501
Codice prodotto
PHLMLT580830M
Cod. produttore
MLT580830M
Produttore
PHI
Base:
G5
Potenza della lampada:
36...36 W
Flusso luminoso:
5200...5200 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
1463 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Angolo del fascio luminoso:
200...200 °
Forma della lampada:
Tubolare, attacco doppio
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
50000 h
Efficienza luminosa:
144 lm/W
Diametro:
19 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
5200 lm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Bianco
Con rilevatore di movimento:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.9
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
160...160 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Adatto per alimentatore elettronico:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
D
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Adatto per reattore magnetico:
sì
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
200000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Fattore di distorsione (THD):
0.1
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
36 kWh
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.0943
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile Zigbee:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Variazione via bluetooth:
no
Variazione via Wi-Fi:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
Altri
Non dimmerabile:
sì
Con interruttore crepuscolare:
no


