SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLT549830G1 MASTER LEDtube InstantFit HF T5 - LED-lamp/Multi-LED - Consumo energetico: 26 W - Classe di efficienza energetica: E - MLT549830G1
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 60...120 V
Corrente nominale - 150...420 mA
Fattore di potenza - 0.9
Potenza della lampada - 26...26 W
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
199 kg CO₂-eq
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 26 kg CO₂-eq.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al prodotto carbonio, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui link qui:
Disclaimer & Metodologia
Serie di prodotti
Tubo LED MASTER InstantFit HF T5
EAN
8718699749576
Codice prodotto
PHLMLT549830G1
Cod. produttore
MLT549830G1
Produttore
PHI
Tensione nominale:
60...120 V
Corrente nominale:
150...420 mA
Fattore di potenza:
0.9
Potenza della lampada:
26...26 W
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per alimentatore elettronico:
sì
Adatto per reattore magnetico:
no
Flusso luminoso:
3700...3700 lm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
3700 lm
Efficienza luminosa della lampada:
142 lm/W
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Forma della lampada:
Tubo con basamento su due lati
Lampada a filamento:
no
materiale della lampadina:
Vetro
Esecuzione vetro/copertura:
Opaco
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Attacco lampada:
G5
Colore:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Colore del corpo:
Bianco
Angolo del fascio luminoso:
200...200 °
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmerabile:
sì
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming Touch and Dim:
sì
Dimming Zigbee:
no
Variazione via bluetooth:
no
Variazione via Wi-Fi:
no
Diametro:
19 mm
Lunghezza:
1463 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
E
Designazione della lampada:
Altro
Fattore di distorsione (THD):
0.2 %
Numero min. di comandi di commutazione:
50000
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
26 kWh
Durata di vita nominale media:
60000 h
Telecomando possibile:
no
Con sensore di movimento:
no
Con telecomando/comando remoto:
no
Con interruttore crepuscolare:
no
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
Altro
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no