pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLT521840M MAS LEDTUBE 900MM HE 11.5W 840 T5 EU - MLT521840M

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLT521840M MAS LEDTUBE 900MM HE 11.5W 840 T5 EU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G5

  • Potenza della lampada - 11.5...11.5 W

  • Flusso luminoso - 1700...1700 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 863 mm

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 90.16 kg CO2 eq.

EAN

8720169270640

Codice prodotto

PHLMLT521840M

Cod. produttore

MLT521840M

Produttore

PHI

Base:

G5

Potenza della lampada:

11.5...11.5 W

Flusso luminoso:

1700...1700 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

863 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Angolo del fascio luminoso:

200...200 °

Forma della lampada:

Tubolare, attacco doppio

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

50000 h

Efficienza luminosa:

147 lm/W

Diametro:

19 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

1700 lm

Denominazione lampada:

Altri

Colore del corpo:

Bianco

Con rilevatore di movimento:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.9

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

57...57 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Adatto per alimentatore elettronico:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Adatto per reattore magnetico:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

200000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Fattore di distorsione (THD):

0.2

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

12 kWh

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Indice di efficienza energetica (IEE):

0.0921

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Variazione via bluetooth:

no

Variazione via Wi-Fi:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

Non dimmerabile:

Con interruttore crepuscolare:

no

Il nuovo Philips Master LED tube T5 a tensione di rete apporta semplicità al tuo progetto di illuminazione. Non è più necessario tenere in considerazione la tecnologia del driver. Grazie a un design unico, Philips MASTER LED tube Mains T5 si installa inapparecchi per illuminazione funzionanti con collegamento diretto alla rete elettrica. Veramente semplice da usare. Estremamente sicura, affidabile e facile da installare, Philips MASTER LEDtube Mains T5 è l'alternativa ideale ai tubi fluorescenti standard per un rapporto valore/durata ottimizzato, sia in termini di risparmio energetico sia di costi di manutenzione inferiori.