pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLT18865HFG2 MASTER, LEDtube, T8, HF, 600 mm, 8 W, 18W TL-D, 6500 K, 1050 lm, CRI 80, 75000 ore - MLT18865HFG2

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLT18865HFG2 MASTER, LEDtube, T8, HF, 600 mm, 8 W, 18W TL-D, 6500 K, 1050 lm, CRI 80, 75000 ore

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 20...50 V

  • Corrente nominale - 150...500 mA

  • Fattore di potenza - 0.9

  • Potenza della lampada - 8...8 W

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 20 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

58 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

Serie di prodotti

MASTER LEDtube InstantFit HF

EAN

8719514466449

Codice prodotto

PHLMLT18865HFG2

Cod. produttore

MLT18865HFG2

Produttore

PHI

Tensione nominale:

20...50 V

Corrente nominale:

150...500 mA

Fattore di potenza:

0.9

Potenza della lampada:

8...8 W

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per alimentatore elettronico:

Adatto per reattore magnetico:

no

Flusso luminoso:

1050...1050 lm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

1050 lm

Efficienza luminosa della lampada:

131 lm/W

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Forma della lampada:

Tubo con basamento su due lati

Lampada a filamento:

no

materiale della lampadina:

Plastica

Esecuzione vetro/copertura:

Opaco

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Freddo >5300 K

Attacco lampada:

G13

Colore:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

6500...6500 K

Colore del corpo:

Bianco

Angolo del fascio luminoso:

160...160 °

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmerabile:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Variazione via bluetooth:

no

Variazione via Wi-Fi:

no

Diametro:

28 mm

Lunghezza:

603 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

E

Designazione della lampada:

T8

Fattore di distorsione (THD):

15 %

Numero min. di comandi di commutazione:

50000

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

8 kWh

Durata di vita nominale media:

75000 h

Telecomando possibile:

no

Con sensore di movimento:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Con interruttore crepuscolare:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 integra una sorgente luminosa LED in un fattore di forma fluorescente tradizionale. Il design esclusivo crea un aspetto visivo perfettamente uniforme, indistinguibile da quello degli apparecchi fluorescenti tradizionali. Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 è la soluzione ideale per chi ha esigenze di illuminazione molto specifiche e desidera ottimizzare il valore nel tempo. Un grande risparmio energetico o una durata di vita più lunga si traducono in un periodo di ammortamento migliore e in un migliore costo totale di proprietà.