SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLR1115092740X2 MAS EXPERTCOLOR 10.8-50W 927 AR111 40D
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 12...12 V
Corrente nominale - 1000...1000 mA
Fattore di potenza - 0.7
Potenza della lampada - 10.8...10.8 W
Tipo di tensione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
8719514333956
Codice prodotto
PHLMLR1115092740X2
Cod. produttore
MLR1115092740X2
Produttore
PHI
Tensione nominale
12...12 V
Corrente nominale
1000...1000 mA
Fattore di potenza
0.7
Potenza della lampada
10.8...10.8 W
Tipo di tensione
AC
Flusso luminoso
600...600 lm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612
600 lm
Efficienza luminosa
55 lm/W
Intensità luminosa
1200 cd
Indice di resa cromatica
90-100
Forma della lampada
Riflettore
Lampada a filamento
no
Tipo di vetro / copertura
Prisma
Colore della luce secondo EN 12464-1
Bianco caldo < 3300 K
Base
G53
Colore
Bianco
Temperatura di colore
2700...2700 K
Colore del corpo
Altri
Angolo del fascio luminoso
40...40 °
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam)
SDCM4
Diametro
111 mm
Lunghezza
61 mm
Grado di protezione (IP)
IP20
Indice di efficienza energetica (IEE)
0.2331
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015
G
Denominazione lampada
AR111
Numero min. di cicli di commutazione
50000
Fattore di distorsione (THD)
0.35
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore
11 kWh
Durata media nominale
40000 h
Controllo remoto possibile
no
Con telecomando / controllo remoto
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471
RG1
Compatibile con Apple HomeKit
no
Compatibile con Google Assistant
no
Compatibile con Amazon Alexa
no
Supporto a IFTTT disponibile
no
MASTER LEDspot LV ExpertColor crea un'atmosfera calda e confortevole per hotel, ristoranti e bar con un'illuminazione di qualità superiore, caratterizzata da uno spettro di colore personalizzato, CRI elevato e una funzione avanzata di regolazione del flusso che consentono di produrre un'esperienza di illuminazione mozzafiato. Il design delle lenti trimless, che costituisce l'aspetto più innovativo di questa soluzione, si abbina perfettamente a qualsiasi tipo di arredamento grazie alle sue linee semplici e pulite. Inoltre, il cliente potrà avvalersi dell'intera famiglia ExpertColor, che include anche lampade LEDspot MV e LEDspot PAR.