SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLLUS40927E14 MAS LEDLUSTERDT3.4-40W E14 927 P45CL G - MLLUS40927E14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E14
Potenza della lampada - 3.4...3.4 W
Flusso luminoso - 470...470 lm
Temperatura di colore - 2200...2700 K
Lunghezza - 80 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 26.44 kg CO2 eq.
EAN
8719514449510
Codice prodotto
PHLMLLUS40927E14
Cod. produttore
MLLUS40927E14
Produttore
PHI
Base:
E14
Potenza della lampada:
3.4...3.4 W
Flusso luminoso:
470...470 lm
Temperatura di colore:
2200...2700 K
Lunghezza:
80 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Goccia
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
90-100
Lampada a filamento:
sì
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Efficienza luminosa:
138 lm/W
Diametro:
45 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
470 lm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP65
Fattore di potenza:
0.6
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
24...24 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
D
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
20000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Fattore di distorsione (THD):
94.3
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
4 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.0807
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0





