SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLLUS40840AG2 Candele e lampadine sferiche LED MASTER UltraEfficient - LED-lamp/Multi-LED - Consumo energetico: 2.3 W - Classe di efficienz - MLLUS40840AG2
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 220...240 V
Corrente nominale - 25...25 mA
Fattore di potenza - 0.4
Potenza della lampada - 2.3...2.3 W
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
Candele e lampadine sferiche LED MASTER UltraEffic
EAN
8720169189058
Codice prodotto
PHLMLLUS40840AG2
Cod. produttore
MLLUS40840AG2
Produttore
PHI
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
25...25 mA
Fattore di potenza:
0.4
Potenza della lampada:
2.3...2.3 W
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per alimentatore elettronico:
no
Adatto per reattore magnetico:
no
Flusso luminoso:
485...485 lm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
485 lm
Efficienza luminosa della lampada:
210 lm/W
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Forma della lampada:
Forma a pera
Lampada a filamento:
sì
materiale della lampadina:
Vetro
Esecuzione vetro/copertura:
Chiaro
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Neutro da 3300 a 5300 K
Attacco lampada:
E27
Colore:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Colore del corpo:
Altro
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmerabile:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Variazione via bluetooth:
no
Variazione via Wi-Fi:
no
Diametro:
45 mm
Lunghezza:
78 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
A
Designazione della lampada:
Altro
Fattore di distorsione (THD):
1.1 %
Numero min. di comandi di commutazione:
50000
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
3 kWh
Durata di vita nominale media:
50000 h
Telecomando possibile:
no
Con sensore di movimento:
no
Con telecomando/comando remoto:
no
Con interruttore crepuscolare:
no
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG1
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no