SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLGU535093036D MASTER, LED, MR16, 50 W, GU5.3, 3000 K, 621 lm, CRI 90, 40000 ore - MLGU535093036D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 12...12 V
Corrente nominale - 720...720 mA
Fattore di potenza - 0.7
Potenza della lampada - 7.5...7.5 W
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
58 kg CO₂-eq
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 16 kg CO₂-eq.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
Serie di prodotti
Faretto LED MASTER LV
EAN
8719514307544
Codice prodotto
PHLMLGU535093036D
Cod. produttore
MLGU535093036D
Produttore
PHI
Tensione nominale:
12...12 V
Corrente nominale:
720...720 mA
Fattore di potenza:
0.7
Potenza della lampada:
7.5...7.5 W
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per alimentatore elettronico:
no
Adatto per reattore magnetico:
no
Flusso luminoso:
621...621 lm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
621 lm
Efficienza luminosa della lampada:
82 lm/W
Intensità luminosa:
2000 cd
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Forma della lampada:
Riflettore
Lampada a filamento:
no
materiale della lampadina:
Plastica
Esecuzione vetro/copertura:
Opale
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Attacco lampada:
GU5,3
Colore:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Colore del corpo:
Nero
Angolo del fascio luminoso:
36...36 °
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM4
Dimmerabile:
sì
Dimming taglio di fase discendente:
sì
Dimming taglio di fase ascendente:
sì
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Variazione via bluetooth:
no
Variazione via Wi-Fi:
no
Diametro:
50 mm
Lunghezza:
45.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
F
Designazione della lampada:
MR16
Numero min. di comandi di commutazione:
50000
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
8 kWh
Durata di vita nominale media:
40000 h
Telecomando possibile:
no
Con sensore di movimento:
no
Con telecomando/comando remoto:
no
Con interruttore crepuscolare:
no
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG1
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no


