pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLGU420827 MAS LEDSPOTLV 3.5-20W 827 MR11 24D - MLGU420827

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLGU420827 MAS LEDSPOTLV 3.5-20W 827 MR11 24D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - GU4

  • Potenza della lampada - 3.5...3.5 W

  • Flusso luminoso - 200...200 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 39.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 27.64 kg CO2 eq.

EAN

8719514359901

Codice prodotto

PHLMLGU420827

Cod. produttore

MLGU420827

Produttore

PHI

Base:

GU4

Potenza della lampada:

3.5...3.5 W

Flusso luminoso:

200...200 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

39.5 mm

Tensione nominale:

12...12 V

Angolo del fascio luminoso:

24...24 °

Forma della lampada:

Riflettore

Tipo di vetro / copertura:

Prisma

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

40000 h

Efficienza luminosa:

57 lm/W

Diametro:

35.1 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

200 lm

Denominazione lampada:

MR11

Colore del corpo:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.7

Intensità luminosa:

1000 cd

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

400...400 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

50000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

4 kWh

Indice di efficienza energetica (IEE):

0.1731

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

Philips MASTER VALUE MR16 è la serie di sostituzioni MR16 alogene a bassa tensione (12 VCA). Non solo è basata sulla soluzione brevettata di Philips a garanzia della più estesa compatibilità possibile con i trasformatori elettronici alogeni standard a 12V, ma è anche in grado di offrire un'intensità del fascio equivalente alle lampade alogene MR16 Philips da 50 W. Il fattore di forma di Philips MASTER Value LED MR16 garantisce una forma del 100% sul retro della lampada (forma esatta con le lampade alogene.)