pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLGU10CON50927 MC LEDSPOT IA 4.7-50W GU10 927 36D - MLGU10CON50927

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLGU10CON50927 MC LEDSPOT IA 4.7-50W GU10 927 36D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - GU10

  • Potenza della lampada - 4.7...4.7 W

  • Flusso luminoso - 345...345 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 54 mm

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 38.38 kg CO2 eq.

EAN

8718699693923

Codice prodotto

PHLMLGU10CON50927

Cod. produttore

MLGU10CON50927

Produttore

PHI

Base:

GU10

Potenza della lampada:

4.7...4.7 W

Flusso luminoso:

345...345 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

54 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Angolo del fascio luminoso:

36...36 °

Forma della lampada:

Riflettore

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

90-100

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

25000 h

Efficienza luminosa:

73 lm/W

Diametro:

50 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

345 lm

Denominazione lampada:

Altri

Colore del corpo:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.7

Controllo remoto possibile:

Corrente nominale:

27...27 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM4

Con telecomando / controllo remoto:

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

50000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Fattore di distorsione (THD):

0.32

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

5 kWh

Indice di efficienza energetica (IEE):

0.126

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

Siamo lieti di presentare le lampade a LED MasterConnect, lampade a LED retrofit connesse che rappresentano un modo facile e ottimale per passare all'illuminazione connessa. Le lampade a LED MasterConnect si configurano senza difficoltà tramite un'app intuitiva e possono essere programmate per ottimizzare il risparmio energetico, offrendo nel contempo illuminazione wireless e automatizzata per darti comodità e praticità. In più, sono pienamente scalabili e aggiornabili. Per usufruire di ulteriori caratteristiche, come controllo remoto o dashboard di gestione, puoi semplicemente mantenere le lampade già installate e aggiungere un gateway per ottenere tutti i vantaggi di un sistema basato su cloud. Non c'è modo migliore per portare le soluzioni di illuminazione a un nuovo livello.