SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLCAN25827E14 MAS LEDCANDLE DT 4-25W E14 B38 CL
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 220...240 V
Corrente nominale - 25...25 mA
Fattore di potenza - 0.7
Potenza della lampada - 4...4 W
Tipo di tensione - AC
Confezione
10 PZ
EAN
8718696453681
Codice prodotto
PHLMLCAN25827E14
Cod. produttore
MLCAN25827E14
Produttore
PHI
Tensione nominale
220...240 V
Corrente nominale
25...25 mA
Fattore di potenza
0.7
Potenza della lampada
4...4 W
Tipo di tensione
AC
Flusso luminoso
250...250 lm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612
250 lm
Efficienza luminosa
65 lm/W
Indice di resa cromatica
80-89
Forma della lampada
Oliva
Lampada a filamento
no
Tipo di vetro / copertura
Chiaro
Colore della luce secondo EN 12464-1
Bianco caldo < 3300 K
Base
E14
Colore
Bianco
Temperatura di colore
2700...2700 K
Colore del corpo
Altri
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam)
SDCM6
Diametro
38 mm
Lunghezza
113 mm
Grado di protezione (IP)
IP20
Indice di efficienza energetica (IEE)
0.068
Denominazione lampada
Altri
Numero min. di cicli di commutazione
50000
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore
4 kWh
Durata media nominale
25000 h
Controllo remoto possibile
no
Con telecomando / controllo remoto
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471
RG0
Compatibile con Apple HomeKit
no
Compatibile con Google Assistant
no
Compatibile con Amazon Alexa
no
Supporto a IFTTT disponibile
no
Grazie alla capacità di produrre effetti di luce brillante simili a quelli delle lampade a incandescenza, le lampade a oliva e a goccia MASTER LED sono ideali per l'illuminazione decorativa e generale nel settore della ricettività e negli ambienti domestici. Montate a vista su lampadari a bracci, applique o apparecchi per illuminazione moderni, le lampade a oliva o a goccia in vetro smerigliato e trasparente si adattano a tutti gli apparecchi esistenti con attacco E14, B15, B22 o E27 e, grazie al design accattivante delle lenti, migliorano l'estetica del lampadario o dell'apparecchio, non solo quando è accesso ma anche quando è spento. Producono una piacevole luce calda brillante che consente di ottenere incredibili risparmi energetici e di ridurre i costi di manutenzione.