SIGNIFY ITALY SPA - PHLML75840A MAS LEDBULBND5.2-75W E27 840A70 CLG UE - ML75840A
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 220...240 V
Corrente nominale - 60...60 mA
Fattore di potenza - 0.4
Potenza della lampada - 5.2...5.2 W
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
31 kg CO₂-eq
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 14 kg CO₂-eq.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
EAN
8719514435896
Codice prodotto
PHLML75840A
Cod. produttore
ML75840A
Produttore
PHI
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
60...60 mA
Fattore di potenza:
0.4
Potenza della lampada:
5.2...5.2 W
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Flusso luminoso:
1095...1095 lm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
1095 lm
Efficienza luminosa della lampada:
210 lm/W
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Forma della lampada:
Forma a pera
Lampada a filamento:
sì
Esecuzione vetro/copertura:
Chiaro
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Neutro da 3300 a 5300 K
Attacco lampada:
E27
Colore:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Colore del corpo:
Altro
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diametro:
70 mm
Lunghezza:
127 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Designazione della lampada:
A-Type
Fattore di distorsione (THD):
1.1 %
Numero min. di comandi di commutazione:
50000
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
6 kWh
Durata di vita nominale media:
50000 h
Telecomando possibile:
no
Con telecomando/comando remoto:
no
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG1
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no