pagina iniziale
in esaurimento

SIGNIFY ITALY SPA - PHLML40840A MAS LEDBULBND2.3-40W E27840 A60CL G EELA

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLML40840A MAS LEDBULBND2.3-40W E27840 A60CL G EELA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 2.3...2.3 W

  • Flusso luminoso - 485...485 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 105 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 23.13 kg CO2 eq.

EAN

8719514420755

Codice prodotto

PHLML40840A

Cod. produttore

ML40840A

Produttore

PHI

Base:

E27

Potenza della lampada:

2.3...2.3 W

Flusso luminoso:

485...485 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

105 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Goccia

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

50000 h

Efficienza luminosa:

210 lm/W

Diametro:

60 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

485 lm

Denominazione lampada:

Tipo A

Colore del corpo:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.4

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

30...30 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

50000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Fattore di distorsione (THD):

2.0426

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

3 kWh

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

Questa è la lampada LED più efficiente di Signify. I consumi di soli 210 lm/W testimoniano la concretezza della dichiarazione di sostenibilità dell'azienda. La durata di 50.000 ore aiuta a prolungare il ciclo di sostituzione per ridurre gli sprechi. Questo non è solo un prodotto altamente specifico, ma garantisce anche la qualità della luce del marchio Philips