pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLML100840AG2 MAS LEDBULBND7.3-100W E27 840 A60 CL GUE - ML100840AG2

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLML100840AG2 MAS LEDBULBND7.3-100W E27 840 A60 CL GUE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 7.3...7.3 W

  • Flusso luminoso - 1535...1535 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 104 mm

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 48.44 kg CO2 eq.

EAN

8720169188853

Codice prodotto

PHLML100840AG2

Cod. produttore

ML100840AG2

Produttore

PHI

Base:

E27

Potenza della lampada:

7.3...7.3 W

Flusso luminoso:

1535...1535 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

104 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Goccia

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

50000 h

Efficienza luminosa:

210 lm/W

Diametro:

60 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

1535 lm

Denominazione lampada:

Tipo A

Colore del corpo:

Altri

Con rilevatore di movimento:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.4

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

71...71 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Adatto per alimentatore elettronico:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

A

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Adatto per reattore magnetico:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

50000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Fattore di distorsione (THD):

1.16

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

8 kWh

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Indice di efficienza energetica (IEE):

0.0648

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Variazione via bluetooth:

no

Variazione via Wi-Fi:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

Non dimmerabile:

Con interruttore crepuscolare:

no

Questa è la lampadina a LED a maggiore efficienza energetica proposta dal marchio Philips. Con 210lm/W, aiuta a concretizzare l'impegno dell'azienda per la sostenibilità. Con una vita utile di 50.000 ore, aiuta a estendere il ciclo di sostituzione delle lampade e a ridurre gli sprechi. Non è solo un prodotto con specifiche elevate, ma garantisce anche la qualità della luce del marchio Philips