pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLMHNSB200095HO MST MHN-SB 2000W/956 400V K12S-7 WH HO - MHNSB200095HO

PHI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 2070 W

  • Massima tensione di lavoro - 185...220 V

  • Flusso luminoso - 220000 lm

  • Attacco lampada - Cavo

  • Protezione UV -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8727900928600

Codice prodotto

PHLMHNSB200095HO

Cod. produttore

MHNSB200095HO

Produttore

PHI

Potenza della lampada:

2070 W

Massima tensione di lavoro:

185...220 V

Flusso luminoso:

220000 lm

Attacco lampada:

Cavo

Protezione UV:

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Temperatura di colore correlata:

5600 K

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Freddo >5300 K

Efficienza luminosa della lampada:

108 lm/W

Forma della lampada:

Tubo con basamento su due lati

Materiale del bruciatore:

Quarzo

Posizione di funzionamento:

P15

Diametro:

37 mm

Lunghezza totale:

187 mm

Accenditore esterno necessario:

Alimentatore esterno necessario:

Per apparecchi con schermo di protezione:

Lampada solarium:

no

Colore:

Bianco

Colore della luce:

956

Tipologia:

Chiaro

Designazione della lampada:

Altro

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

2277 kWh

Durata di vita nominale media:

4500 h

Compact quartz metal halide lamp with single pinch