pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLMHNFC1000740 MASTER MHN-FC 1000W/740 230V XW - MHNFC1000740

PHI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 1040 W

  • Massima tensione di lavoro - 115...145 V

  • Flusso luminoso - 93000 lm

  • Attacco lampada - Cavo

  • Protezione UV -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8711500214249

Codice prodotto

PHLMHNFC1000740

Cod. produttore

MHNFC1000740

Produttore

PHI

Potenza della lampada:

1040 W

Massima tensione di lavoro:

115...145 V

Flusso luminoso:

93000 lm

Attacco lampada:

Cavo

Protezione UV:

Indice di resa cromatica CRI:

60-69 (classe 2B)

Temperatura di colore correlata:

4100 K

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Neutro da 3300 a 5300 K

Efficienza luminosa della lampada:

91 lm/W

Forma della lampada:

Tubo con basamento su due lati

Materiale del bruciatore:

Quarzo

Posizione di funzionamento:

P4

Diametro:

40 mm

Lunghezza totale:

365 mm

Accenditore esterno necessario:

Alimentatore esterno necessario:

Per apparecchi con schermo di protezione:

Lampada solarium:

no

Colore:

Bianco

Colore della luce:

740

Tipologia:

Chiaro

Designazione della lampada:

Altro

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

1144 kWh

Durata di vita nominale media:

12000 h

Lampada a scarica a ioduri metallici con bruciatore al quarzo a doppio attacco