pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLLPAR205094040 Faretto LED MASTER VALUE PAR - LED-lamp/Multi-LED - Consumo energetico: 6 W - Classe di efficienza energetica: F - Temperatu - LPAR205094040

PHI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Corrente nominale - 40...40 mA

  • Fattore di potenza - 0.7

  • Potenza della lampada - 6...6 W

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 6 PZ

Serie di prodotti

Faretto LED MASTER VALUE PAR

EAN

8719514443143

Codice prodotto

PHLLPAR205094040

Cod. produttore

LPAR205094040

Produttore

PHI

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

40...40 mA

Fattore di potenza:

0.7

Potenza della lampada:

6...6 W

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per alimentatore elettronico:

no

Adatto per reattore magnetico:

no

Flusso luminoso:

540...540 lm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

540 lm

Efficienza luminosa della lampada:

90 lm/W

Intensità luminosa:

1100 cd

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Forma della lampada:

Riflettore

Lampada a filamento:

no

materiale della lampadina:

Plastica

Esecuzione vetro/copertura:

Chiaro

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Neutro da 3300 a 5300 K

Attacco lampada:

E27

Colore:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Altro

Angolo del fascio luminoso:

40...40 °

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmerabile:

Dimming taglio di fase discendente:

Dimming taglio di fase ascendente:

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Variazione via bluetooth:

no

Variazione via Wi-Fi:

no

Diametro:

65 mm

Lunghezza:

85 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Designazione della lampada:

PAR20

Fattore di distorsione (THD):

100 %

Numero min. di comandi di commutazione:

50000

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

6 kWh

Durata di vita nominale media:

25000 h

Telecomando possibile:

no

Con sensore di movimento:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Con interruttore crepuscolare:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

MASTER Value, LED, PAR20, 50 W, E27, 4000 K, 540 lm, CRI 90, 25000 ore, 90 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1