pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLLPAR205094025 MAS LEDSPOT VLE D 6-50W 940 PAR20 25D

PHI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 6...6 W

  • Flusso luminoso - 540...540 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 85 mm

Confezione

  • 6 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 40.18 kg CO2 eq.

EAN

8719514443082

Codice prodotto

PHLLPAR205094025

Cod. produttore

LPAR205094025

Produttore

PHI

Base:

E27

Potenza della lampada:

6...6 W

Flusso luminoso:

540...540 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

85 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Angolo del fascio luminoso:

25...25 °

Forma della lampada:

Riflettore

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

90-100

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

25000 h

Efficienza luminosa:

90 lm/W

Diametro:

65 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

540 lm

Denominazione lampada:

PAR20

Colore del corpo:

Altri

Con rilevatore di movimento:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.7

Intensità luminosa:

1700 cd

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

40...40 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Adatto per alimentatore elettronico:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Adatto per reattore magnetico:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

50000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Fattore di distorsione (THD):

1

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

6 kWh

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

Indice di efficienza energetica (IEE):

0.1279

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Variazione via bluetooth:

no

Variazione via Wi-Fi:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

Non dimmerabile:

no

Con interruttore crepuscolare:

no

Con il loro design robusto e il fascio di luce bianco caldo, queste lampade PAR di nuova generazione sono ideali per l'illuminazione generale e spot nel settore dell'ospitalita. E una soluzione dimmerabile. Sono particolarmente adatte per aree pubbliche come atri, corridoi, scale, dove la luce e sempre accesa. Il prodotto offre un maggiore risparmio energetico rispetto ai normali spot LED.