pagina iniziale
in esaurimento

SIGNIFY ITALY SPA - PHLLEDSONT70740UE MAS LED SON-T UE M 6KLM 28.5W 740 E27 - LEDSONT70740UE

PHI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Corrente nominale - 125...125 mA

  • Fattore di potenza - 0.9

  • Potenza della lampada - 28.5...28.5 W

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 6 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8720169240353

Codice prodotto

PHLLEDSONT70740UE

Cod. produttore

LEDSONT70740UE

Produttore

PHI

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

125...125 mA

Fattore di potenza:

0.9

Potenza della lampada:

28.5...28.5 W

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per alimentatore elettronico:

no

Adatto per reattore magnetico:

no

Flusso luminoso:

6000...6000 lm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

6000 lm

Efficienza luminosa della lampada:

210 lm/W

Indice di resa cromatica CRI:

70-79 (classe 2A)

Forma della lampada:

Altro

Lampada a filamento:

no

Esecuzione vetro/copertura:

Chiaro

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Neutro da 3300 a 5300 K

Attacco lampada:

E27

Colore:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Bianco

Angolo del fascio luminoso:

300...300 °

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Variazione via bluetooth:

no

Variazione via Wi-Fi:

no

Diametro:

47 mm

Lunghezza:

237 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

A

Designazione della lampada:

Altro

Fattore di distorsione (THD):

0 %

Numero min. di comandi di commutazione:

50000

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

29 kWh

Durata di vita nominale media:

50000 h

Telecomando possibile:

no

Con sensore di movimento:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Con interruttore crepuscolare:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Le lampade Philips MASTER - LED HID SON-T Ultra Efficient offrono una soluzione LED estremamente efficiente per sostituire le lampade a scarica ad alta intensita (HID) come quelle al sodio ad alta pressione (SON). Le soluzioni MASTER ? LED HID SON-T UE apportano i vantaggi dell'efficienza energetica e della maggiore durata del LED alla sostituzione delle lampade tradizionali, per un risparmio immediato grazie ai costi energetici ridotti. Scegliendo la lampada con le dimensioni e la distribuzione della luce corrette, potrai utilizzare con facilita le lampade MASTER ? LED HID SON-T UE in impianti in cui erano installare le trdizionali lampade al sodio. Potrai inoltre migliorare la qualita dell'illuminazione con la soluzione LED eliminando il reattore dell'apparecchio d'illuminazione ed effettuando il collegamento diretto alla rete, per un maggiore risparmio.