SIGNIFY ITALY SPA - PHLLEDSONT100740 TFORCE LED ROAD 90-55W E40 740 - LEDSONT100740

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 88...98 V
Corrente nominale - 1000...1000 mA
Fattore di potenza - 0.9
Potenza della lampada - 55...55 W
Tipo di tensione - AC
Confezione
6 PZ
EAN
8718699639068
Codice prodotto
PHLLEDSONT100740
Cod. produttore
LEDSONT100740
Produttore
PHI
Tensione nominale:
88...98 V
Corrente nominale:
1000...1000 mA
Fattore di potenza:
0.9
Potenza della lampada:
55...55 W
Tipo di tensione:
AC
Flusso luminoso:
9000...9000 lm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
9000 lm
Efficienza luminosa:
163 lm/W
Indice di resa cromatica:
70-79
Forma della lampada:
Altri
Lampada a filamento:
no
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Base:
E40
Colore:
Bianco
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Colore del corpo:
Bianco
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Diametro:
71 mm
Lunghezza:
262 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.0916
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
D
Denominazione lampada:
Altri
Numero min. di cicli di commutazione:
50000
Fattore di distorsione (THD):
0.23
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
55 kWh
Durata media nominale:
50000 h
Controllo remoto possibile:
no
Con telecomando / controllo remoto:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
Altri
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no


