pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLLEDRIVERDALI150 LED TRANSFORMER 150W 24VDC TD 220-240V - LEDRIVERDALI150

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLLEDRIVERDALI150 LED TRANSFORMER 150W 24VDC TD 220-240V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di trasformatore - Trasformatore elettronico

  • Trasformatore di sicurezza - no

  • Tensione d'ingresso - 220...240 V

  • Tensione d'uscita - 24...24 V

  • Potenza - 150...150 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6922341931543

Codice prodotto

PHLLEDRIVERDALI150

Cod. produttore

LEDRIVERDALI150

Produttore

PHI

Tipo di trasformatore:

Trasformatore elettronico

Trasformatore di sicurezza:

no

Tensione d'ingresso:

220...240 V

Tensione d'uscita:

24...24 V

Potenza:

150...150 W

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming programmabile:

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming con push-button:

Dimming Zigbee:

no

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Tipo di collegamento lato primario:

Cavo di collegamento non confezionato

Tipo di collegamento lato secondario:

Cavo di collegamento non confezionato

Idoneo per l'installazione su superfici:

Incasso:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Colore:

Bianco

A prova di corto circuito:

Protezione da sovraccarico:

Protezione da sovratemperatura:

no

Con disgiuntore secondario:

no

Numero di punti di uscita (coppie):

1

Lunghezza:

325 mm

Larghezza:

43 mm

Altezza:

30 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Comando via Bluetooth:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Compatibile con Casambi:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Trasformatori LED a tensione costante