pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLLEDHPL80830 TFORCE LED HPL ND 28-21W E27 830 - LEDHPL80830

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLLEDHPL80830 TFORCE LED HPL ND 28-21W E27 830

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 21...21 W

  • Flusso luminoso - 2850...2850 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 178 mm

Confezione

  • 6 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 163.51 kg CO2 eq.

EAN

8718699638146

Codice prodotto

PHLLEDHPL80830

Cod. produttore

LEDHPL80830

Produttore

PHI

Base:

E27

Potenza della lampada:

21...21 W

Flusso luminoso:

2850...2850 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

178 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Angolo del fascio luminoso:

360...360 °

Forma della lampada:

Altri

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

50000 h

Efficienza luminosa:

135 lm/W

Diametro:

75 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

2850 lm

Denominazione lampada:

Altri

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP65

Fattore di potenza:

0.95

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

95...95 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

50000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Fattore di distorsione (THD):

0.14

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

21 kWh

Indice di efficienza energetica (IEE):

0.1004

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

Altri

Le lampade LED Philips TrueForce rappresentano una soluzione LED semplice con un rapido ammortamento per la sostituzione delle lampade a scarica ad alta intensità (HID) e al sodio ad alta pressione (SON). Sostituendo le versioni HID, queste lampade per la cima del palo offrono l'efficienza energetica e i vantaggi di lunga durata dei LED, garantendo risparmi immediati a fronte di un investimento iniziale contenuto. Scegliendo la lampada con le dimensioni e la distribuzione della luce corrette, i clienti potranno eseguire con facilità il retrofit delle lampade LED TrueForce al proprio sistema HPL e SON esistente, migliorando così la qualità della luce con HID LED, senza dover sostituire le apparecchiature o sacrificare l'effetto luminoso.