pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLLEDGU109084060 COREPRO LEDSPOT 730LM GU10 840 60D - LEDGU109084060

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLLEDGU109084060 COREPRO LEDSPOT 730LM GU10 840 60D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - GU10

  • Potenza della lampada - 6.7...6.7 W

  • Flusso luminoso - 730...730 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 54 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 52.36 kg CO2 eq.

EAN

8718696813355

Codice prodotto

PHLLEDGU109084060

Cod. produttore

LEDGU109084060

Produttore

PHI

Base:

GU10

Potenza della lampada:

6.7...6.7 W

Flusso luminoso:

730...730 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

54 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Angolo del fascio luminoso:

60...60 °

Forma della lampada:

Riflettore

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

25000 h

Efficienza luminosa:

108 lm/W

Diametro:

50 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

730 lm

Denominazione lampada:

PAR16

Colore del corpo:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.5

Intensità luminosa:

750 cd

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

55...55 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

50000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Fattore di distorsione (THD):

1.2

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

7 kWh

Indice di efficienza energetica (IEE):

0.1125

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

Altri

CorePro LEDspot è una soluzione ideale per l'illuminazione spot, che eroga una calda luce simile a quella delle lampade alogene. Compatibile con la maggior parte degli apparecchi esistenti con attacchi GU10 e progettata come alternativa per l'aggiornamento diretto (retrofit) delle lampade spot alogene o a incandescenza. La gamma CorePro LEDspot consente notevoli risparmi energetici e riduce al minimo i costi di manutenzione.