pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLK4010R TL-K 40W UVA-1 - K4010R

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLK4010R TL-K 40W UVA-1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di radiazione UV - UV-A

  • Lampada a luce nera - no

  • Adatto per la disinfezione dell'aria - no

  • Adatto per la disinfezione dell'acqua - no

  • Adatto per il benessere personale - no

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8711500612236

Codice prodotto

PHLK4010R

Cod. produttore

K4010R

Produttore

PHI

Tipo di radiazione UV:

UV-A

Lampada a luce nera:

no

Adatto per la disinfezione dell'aria:

no

Adatto per la disinfezione dell'acqua:

no

Adatto per il benessere personale:

no

Adatto contro gli insetti:

Adatto per applicazioni mediche:

Adatto per la reprografia:

no

Adatto per l'abbronzatura:

no

Lunghezza totale:

604 mm

Diametro:

40.5 mm

Forma della lampada:

Asta

Tipo lampada:

Lampada fluorescente

Attacco lampada:

G13

Alimentatore esterno necessario:

Accenditore esterno necessario:

Starter integrato:

no

Dimmerabile:

no

Potenza della lampada:

40 W

Massima tensione di lavoro:

45...55 V

Posizione di funzionamento:

A scelta

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

40 kWh

Durata di vita nominale media:

1000 h

Contenuto di mercurio:

20 mg

Lampade a scarica tubolari ai vapori di mercurio a bassa pressione