SIGNIFY ITALY SPA - PHLINCALED60830 CLA LEDBULB ND 7-60W E27 830 A60 FR - INCALED60830

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 220...240 V
Corrente nominale - 60...60 mA
Fattore di potenza - 0.51
Potenza della lampada - 7...7 W
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
10 PZ
Classificazione green
EAN
8719514250062
Codice prodotto
PHLINCALED60830
Cod. produttore
INCALED60830
Produttore
PHI
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
60...60 mA
Fattore di potenza:
0.51
Potenza della lampada:
7...7 W
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Flusso luminoso:
806...806 lm
Efficienza luminosa della lampada:
115 lm/W
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Forma della lampada:
Forma a pera
Lampada a filamento:
no
Esecuzione vetro/copertura:
Opaco
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Attacco lampada:
E27
Colore:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Colore del corpo:
Altro
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diametro:
60 mm
Lunghezza:
106 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Designazione della lampada:
A-Type
Fattore di distorsione (THD):
1.55 %
Numero min. di comandi di commutazione:
20000
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
7 kWh
Durata di vita nominale media:
15000 h
Telecomando possibile:
no
Con telecomando/comando remoto:
no
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG1